SAF-T-FENCE SAF-H3482-MR Menteşeli Kapı G 3 Ayak x Y 7 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Menteşeli Kapı |
İnşaat | Kaynaklanmış çelik |
Kapı Yüksekliği | 7ft. |
Kapı Ölçüsü | 3 G x 7 ft Y |
Kapı Tipi | salıncak |
Kapı Genişliği | 2.8ft. |
Bitiş | Siyah Toz Boya |
ölçü | 10 ga. Tel, 14 ga. C Kanalı |
Yükseklik | 7ft. |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
genişlik | 3ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 162.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 7308305050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapı Yüksekliği | Kapı Genişliği | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF-H4658-MR | 5ft. | 3.8ft. | 5ft. | 4ft. | €813.16 | ||
SAF-H4682-MR | 7ft. | 3.8ft. | 7ft. | 4ft. | €936.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
SAF-H3458-SL | 5ft. | 2.8ft. | 5ft. | 3ft. | €381.56 | ||
SAF-H3482-SL | 7ft. | 2.8ft. | 7ft. | 3ft. | €544.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
SAF-H4658-SL | 5ft. | 3.8ft. | 5ft. | 4ft. | €402.49 | ||
SAF-H4682-SL | 7ft. | 3.8ft. | 7ft. | 4ft. | €489.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00