SAFETY SPEED SR5A Panel Testere 62 İnç Kesme Yüksekliği 13.0 A
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kıl testere |
120V'da Amper | 13.0 |
Bıçak Çapı | 8" |
kesme Kalınlığı | 1-3 / 4 " |
Yüksüz RPM | 5800 |
Toplam yükseklik | 92 " |
Uzunluk | 124 " |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 249.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 233.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 314.96 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8465910058 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | 120V'da Amper | Yüksüz RPM | Toplam yükseklik | Uzunluk | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4 | 15.0 | 5800 | 70 " | 120 " | 120 | €4,468.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
H5 | 15.0 | 5800 | 90 " | 120 " | 120 | €4,613.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
H6 | 15.0 | 5800 | 95 " | 120 " | 120 | €5,117.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
6400 | 13.0 | 4300 | 90 " | 120 " | 120 | €7,190.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
6800 | 13.0 | 4300 | 98 " | 124 " | 120 | €8,136.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
7400M | 7.6 V'ta 230 | 3450 | 98 " | 124 " | 220 | €18,679.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
7400 | 11.0 V'ta 220 | 3450 | 98 " | 124 " | 220 | €18,824.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00