SALISBURY 24401 Kurtarma Kancası 6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kurtarma Kancası |
Renk | Sarı |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Alüminyum Bronz Alaşımlı Kafalı Fiberglas |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 8205595560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
24403 | 8ft. | €853.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00