SALISBURY 4215 Sıcak Anahtar Çubuğu Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıcak Anahtar Çubuğu |
Renk | Sarı |
uzunluk | 8ft. |
Malzeme | Fiberglas |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 259.84 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8205595560 |
Menşe Ülkesi | US |
C. Uzun ömürlü olması ve yalıtım özelliği sağlaması için doğrudan güneş ışığından ve aşırı sıcaklıklardan uzakta, kuru ve güvenli bir yerde saklanmalıdır.
A. Sıcak anahtar çubuklarının güvenilirliğini ve emniyetini sağlamak için ASTM F711 standartlarına uygun olması gerekir.
PLATFORM | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
9935 | Portakal | €652.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00