SALSBURY INDUSTRIES 3100WAP Döner Posta Merkezi Özel Alüminyum Ceviz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rotary Posta Merkezi |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Ceviz |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Alüminyum |
Yükseklik | 74 " |
yükleme | Arka |
Montaj | Serbest Ayakta |
Net ağırlık | 225 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Yatay |
Tip | Özel Etkinlik |
genişlik | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 103.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 195.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3150SLP | Arduvaz | Pirinç | Özel Etkinlik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3150 WAP | Ceviz | Pirinç | Özel Etkinlik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3150WHP | Beyaz | Pirinç | Özel Etkinlik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3100BLU | Mavi | Alüminyum | USPS | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3100OKU | Meşe | Alüminyum | USPS | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3100SLU | Arduvaz | Alüminyum | USPS | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3100WAU | Ceviz | Alüminyum | USPS | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00