SALSBURY INDUSTRIES 3316R-BRZ-P Regency Cbu Özel 16 Kapı Bronz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Regency Küme Kutusu Birimi |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Bronz |
derinlik | 18.5 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 71.75 " |
yükleme | Ön |
Montaj | kaide |
Net ağırlık | 215 lb |
Kapı Sayısı | 16 |
Oryantasyon | Yatay |
Gönderi Yüksekliği | 14.5 " |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 12 " |
Slot Kapasitesi | 11-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | Özel Etkinlik |
genişlik | 31 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 96.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Net ağırlık | Kapı Sayısı | Gönderi Yüksekliği | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308R-BLK-P | Siyah | 190 lb | 8 | 28.5 " | Özel Erişim | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3308R-BRZ-P | Bronz | 190 lb | 8 | 28.5 " | Özel Etkinlik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3308R-GRN-P | Yeşil | 190 lb | 8 | 28.5 " | Özel Erişim | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3308R-SAN-P | Kumtaşı | 190 lb | 8 | 28.5 " | Özel Erişim | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3308R-BEYAZ-P | Beyaz | 190 lb | 8 | 28.5 " | Özel Erişim | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3312R-BLK-P | Siyah | 190 lb | 12 | 28.5 " | Özel Etkinlik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3312R-BRZ-P | Bronz | 190 lb | 12 | 28.5 " | Özel Etkinlik | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00