SALSBURY INDUSTRIES 3706D-10GFU Yatay Posta Kutusu Usps 10 Kapı Altın Fl 23-1/2 İnç
Madde: AG3JMQ
Modeli: 3706D-10GFUÇapraz Referans: 33LG66
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Altın |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 23.5 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 90 lb |
Kapı Sayısı | 10 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | USPS |
genişlik | 31.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 40.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 64.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 84.14 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | Net ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3610AFU | Alüminyum | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3610ARU | Alüminyum | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3610GFU | Altın | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3610GRU | Altın | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3610SFU | Kumtaşı | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3610SRU | Kumtaşı | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3610ZFU | Bronz | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00