SALSBURY INDUSTRIES 4373D-COP Posta Kutusu Direk Bakır 81 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Posta Kutusu Gönderisi |
Renk | Bakır |
derinlik | 4" |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 81 " |
Montaj | Zeminde |
Net ağırlık | 55 lb |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 4" |
Tip | Deluxe |
genişlik | 49 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 129.54 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Net ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
4873 polis | 55 lb | 45 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4374D-COP | 65 lb | 63 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4874 polis | 65 lb | 54 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4875 polis | 95 lb | 76 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00