SALSBURY INDUSTRIES 4374D-COP Posta Kutusu Direk Bakır 4 İnç Kalınlık
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Posta Kutusu Gönderisi |
Renk | Bakır |
derinlik | 4" |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 81 " |
Montaj | Zeminde |
Net ağırlık | 65 lb |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 4" |
Tip | Deluxe |
genişlik | 63 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 165.1 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Net ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
4373D-COP | 55 lb | 49 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4873 polis | 55 lb | 45 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4874 polis | 65 lb | 54 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4875 polis | 95 lb | 76 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00