Schneider Electric Xb5as8442 | 33hp37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 Acil Durdurma Butonu, 40mm Mantar Başlıklı | AG3FDX 33HP37

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 Acil Durdurma Düğmesi, 40mm Mantar Başlık

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FDX Modeli: XB5AS8442Çapraz Referans: 33HP37
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
€192.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Düğmesi
ActionKorunan Tetik Eylemi Serbest Bırakma
ÇerçevePlastik
RenkKırmızı
İletişim Formu1NC
İletişim değerlendirmesi1.2 V'ta 600 A, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.55 V'ta 125 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.27 V'ta 250 A, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.1V'de 600 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 6V'de 120 A, AC-1
Baş MalzemesiPlastik
IP Rating66
MalzemePlastik
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operatör Sayısı1
beden40mm
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Operatör Tipi40mm Dia. Mantar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8536509035

Ürün Detayı:

  • Hesap makinelerinde, mutfak aletlerinde ve elektronik cihazlarda bir makinenin veya bir işlemin özelliklerini kontrol etmek için acil durdurma düğmesi olarak kullanılır
  • Koyu gri plastikten yapılmış bir çerçevesi ve 40 mm standart kırmızı mantar kafası vardır; 22 mm montaj çapı ile birlikte gelir
  • NEMA sertifikası ve IP 66 derecesi, onu toza ve güçlü su jetlerine karşı korumalı hale getirir
  • Depolama ve çalıştırma için ortam hava sıcaklığı -40 ila 70 ° C arasında değişir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiActionÇerçevebedenTerminal bağlantısıOperatör TipiRenkİletişim FormuÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Aydınlatmasız Buton Operatörü Yeşil | AF7HDZ 21AH29 XB5AA614X, 13AnlıkÇift yalıtımlı Plastik22mmBasınç plakasıÖnyükleme DüğmesiYeşil1 YOK€64.08
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 Acil Durdurma Butonu, 22mm, Mantar Başlıklı, Kırmızı | AF9KAB 2UZD4 XB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Tetik Bırakma ile Korunan İtme / ÇekmePlastik22mmVidalı kelepçe40mm Dia. MantarKırmızı1NO / 1NC€147.75
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 Acil Durdurma Butonu 22mm 1NA / 1NK Kırmızı | AF9KAC 2UZD6 XB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Tetik Eylem Tuşu Bırakma ile KorunurPlastik22mmVidalı kelepçe40mm Dia. MantarKırmızı1NO / 1NC€233.45
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Tetik İşlemi İtme Çekme Kırmızı 22 mm | AG3FDY 33HP38 XB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13İtme / ÇekmePlastik22mmVidalı kelepçe22mm Dia. MantarKırmızı1NC€119.53
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 Aydınlatmasız Buton 30mm 1NA / 1NC Kırmızı | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13AnlıkKorozyona Dayanıklı Termoplastik30mmVidalı kelepçe2.25 "Kırmızı1NO / 1NC€243.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 Aydınlatmasız Buton 30mm 1NA / 1NC Kırmızı | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Korunan 2 Pozisyon İtme / ÇekmeKorozyona Dayanıklı Termoplastik30mmVidalı kelepçe1.625 "Kırmızı1NO / 1NC€307.11
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 E-Stop Butonu 22mm 1NA / 1NC Kırmızı | AG7EUD 6HL63 XB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Tetik Eylemiyle Korunur Serbest BırakınPlastik22mmVidalı kelepçe40mm Dia. MantarKırmızı1NO / 1NC€234.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 Acil Durdurma Düğmesi, 40mm Mantar Başlık
€192.19 / Adet