Schneider Electric Xb5at842 | Tetikleme Hareketi İtme Çekme Kırmızı 22 Mm | 33hp38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Tetik İşlemi İtme Çekme Kırmızı 22 mm | AG3FDY 33HP38

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Tetikleme Hareketli İtme Çekme Kırmızı 22 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FDY Modeli: XB5AT842Çapraz Referans: 33HP38
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
€119.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Düğmesi
Actionİtme / Çekme
ÇerçevePlastik
RenkKırmızı
İletişim Formu1NC
İletişim değerlendirmesi1.2 V'ta 600 A, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.55 V'ta 125 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.27 V'ta 250 A, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.1V'de 600 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 6V'de 120 A, AC-1
Baş MalzemesiPlastik
IP Rating66
MalzemePlastik
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operatör Sayısı1
beden22mm
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Operatör Tipi22mm Dia. Mantar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536509035

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiActionÇerçevebedenTerminal bağlantısıOperatör TipiRenkİletişim FormuÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Aydınlatmasız Buton Operatörü Yeşil | AF7HDZ 21AH29 XB5AA614X, 13AnlıkÇift yalıtımlı Plastik22mmBasınç plakasıÖnyükleme DüğmesiYeşil1 YOK€64.08
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 Acil Durdurma Butonu, 22mm, Mantar Başlıklı, Kırmızı | AF9KAB 2UZD4 XB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Tetik Bırakma ile Korunan İtme / ÇekmePlastik22mmVidalı kelepçe40mm Dia. MantarKırmızı1NO / 1NC€147.75
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 Acil Durdurma Butonu 22mm 1NA / 1NK Kırmızı | AF9KAC 2UZD6 XB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Tetik Eylem Tuşu Bırakma ile KorunurPlastik22mmVidalı kelepçe40mm Dia. MantarKırmızı1NO / 1NC€233.45
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 Acil Durdurma Butonu, 40mm Mantar Başlıklı | AG3FDX 33HP37 XB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Korunan Tetik Eylemi Serbest BırakmaPlastik40mmVidalı kelepçe40mm Dia. MantarKırmızı1NC€192.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 Aydınlatmasız Buton 30mm 1NA / 1NC Kırmızı | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13AnlıkKorozyona Dayanıklı Termoplastik30mmVidalı kelepçe2.25 "Kırmızı1NO / 1NC€243.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 Aydınlatmasız Buton 30mm 1NA / 1NC Kırmızı | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Korunan 2 Pozisyon İtme / ÇekmeKorozyona Dayanıklı Termoplastik30mmVidalı kelepçe1.625 "Kırmızı1NO / 1NC€307.11
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 E-Stop Butonu 22mm 1NA / 1NC Kırmızı | AG7EUD 6HL63 XB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Tetik Eylemiyle Korunur Serbest BırakınPlastik22mmVidalı kelepçe40mm Dia. MantarKırmızı1NO / 1NC€234.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Tetikleme Hareketli İtme Çekme Kırmızı 22 mm
€119.53 / Adet