SCOTCH 226 Maskeleme Bandı Siyah 1 inç x 60 Yd.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Maskeleme bandı |
Tutunma gücü | 40 oz./inç. |
yapıştırıcı | Kauçuk |
Renk | Siyah |
uzunluk | 60 yıl. |
Malzeme | Polietilen / Krep Kağıt |
Performans Sıcaklığı | 250 Derece F |
Shape | Sürekli Rulo |
Gerilme direnci | 33 lb./in. |
Kalınlık | 9.8milyon. |
genişlik | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.47 |
Gemi genişliği (cm) | 45.47 |
HS kodu | 3919102055 |
PLATFORM | Model | genişlik | Tutunma gücü | Renk | uzunluk | Malzeme | Performans Sıcaklığı | Gerilme direnci | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | 1 / 4 " | 37 oz./inç. | Doğal (Madenden) | 55m | Pürüzsüz Krep Kağıt | 250 Dereceye Kadar F | 27 lb./in. | 6.3milyon. | €2,249.19 | ||
2060-1.5A | 1.5 " | 34 oz./inç. | Yeşil | 60 yıl. | Krepon kâğıdı | 200 Dereceye Kadar F | 24 lb./in. | 15milyon. | €354.32 | ||
2060-1A | 1" | 34 oz./inç. | Yeşil | 60 yıl. | Krepon kâğıdı | 200 Dereceye Kadar F | 24 lb./in. | 15milyon. | €353.88 | ||
2060-2A | 2" | 34 oz./inç. | Yeşil | 60 yıl. | Krepon kâğıdı | 200 Dereceye Kadar F | 24 lb./in. | 15milyon. | €433.10 | ||
2510 | 48mm | 46 oz./inç. | Siyah | 55m | Krepon kâğıdı | 150 Dereceye Kadar F | 25 lb./in. | 5.3milyon. | €835.87 | ||
226 | 3 / 4 " | 40 oz./inç. | Siyah | 60 yıl. | Polietilen / Krep Kağıt | 250 Derece F | 33 lb./in. | 9.8milyon. | €8,938.66 | ||
226 | 2" | 40 oz./inç. | Siyah | 60 yıl. | Polietilen / Krep Kağıt | 250 Derece F | 33 lb./in. | 9.8milyon. | €9,721.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00