SCOTCH 893 Filament Bant 9mm x 55m 6 mil - 96'lı Paket
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Filament Bant |
Tutunma gücü | 55 oz./inç. |
yapıştırıcı | Sentetik kauçuk |
Renk | Temizle |
uzunluk | 55m |
Malzeme | Polipropilen Film |
Performans Sıcaklığı | 40 Derece ila 80 Derece F |
Gerilme direnci | 300 lb./in. |
Kalınlık | 6milyon. |
genişlik | 9mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 3919102010 |
Menşe Ülkesi | CA |
PLATFORM | Model | Tutunma gücü | uzunluk | Performans Sıcaklığı | Gerilme direnci | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8959 | 100 oz./inç. | 50m | 40 Derece ila 80 Derece F | 150 lb./in. | 6milyon. | 48mm | €67.97 | ||
898 | 70 oz./inç. | 55m | 40 Derece ila 80 Derece F | 380 lb./in. | 6.6milyon. | 48mm | €89.12 | ||
898 | 70 oz./inç. | 55m | 40 Derece ila 80 Derece F | 380 lb./in. | 6.6milyon. | 24mm | €43.22 | ||
898 | 70 oz./inç. | 60 yıl. | 50 Derece ila 175 Derece F | 380 lb./in. | 6.6milyon. | 45 / 64 " | €70.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00