Scotch 898 | Filament Bant 48mm X 55m | 15r518 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTCH 898 Filament Bant 48mm x 55m | AA7AHU 15R518

SCOTCH 898 Filament Bant 48mm x 55m

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7AHU Model: 898Çapraz Referans: 15R518
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
€89.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filament Bant
Tutunma gücü70 oz./inç.
yapıştırıcıSentetik kauçuk
RenkTemizle
uzunluk55m
MalzemePolipropilen Film
Performans Sıcaklığı40 Derece ila 80 Derece F
Gerilme direnci380 lb./in.
Kalınlık6.6milyon.
genişlik48mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu3919102010
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTutunma gücüuzunlukPerformans SıcaklığıGerilme direnciKalınlıkgenişlikÜcret
SCOTCH 8959 Filament Bant 48mm x 50m 6 mil | AA6ZGY 15F823 8959100 oz./inç.50m40 Derece ila 80 Derece F150 lb./in.6milyon.48mm€67.97
SCOTCH 898 Filament Bant 24mm x 55m | AA7DQF 15U825 89870 oz./inç.55m40 Derece ila 80 Derece F380 lb./in.6.6milyon.24mm€43.22
SCOTCH 893 Filament Bant 9mm x 55m 6 mil - 96'lı Paket | AB9HRT 2DEH1 89355 oz./inç.55m40 Derece ila 80 Derece F300 lb./in.6milyon.9mm-
TEKLİF TALEBİ
SCOTCH 898 Filament Bant 45/64 inç x 60 yarda PK2 | AG6WQL 49H653 89870 oz./inç.60 yıl.50 Derece ila 175 Derece F380 lb./in.6.6milyon.45 / 64 "€70.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTCH 898 Filament Bant 48mm x 55m
€89.12 / Adet