SCOTSMAN HST21-A Buz Makinesi Stand Kiti
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buz Makinesi Stand Seti |
derinlik | 23 " |
Yükseklik | 30 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
genişlik | 27 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 8418910000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00