SCOTSMAN SSM2-P Water Filter System Twin
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buz Makinesi Filtre Sistemi |
Akış hızı | 3.34 dev / dak |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Maks. Basınç | 80 psi |
Maks. Sıcaklık. | 100 Derece F |
mikron | 0.5 |
Min. basınç | 20 psi |
Gerekli Kartuş Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 5.5 " |
Toplam yükseklik | 29.25 " |
toplam Genişlik | 16.593 |
Azaltır | Klor, Kokular |
servis Ömrü | 18,000 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 8421210000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Akış hızı | mikron | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Azaltır | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1-P | 2.1 dev / dak | 10 | 4.75 " | 25.25 " | 5.593 | Kir, Pas | €443.72 | ||
AP2-P | 4.2 dev / dak | 10 | 5.5 " | 25.25 " | 16.593 | Kir, Pas | €736.93 | ||
AP3-P | 6.3 dev / dak | 10 | 5.5 " | 25.25 " | 21 " | Kir, Pas | €1,176.25 | ||
SSM1-P | 1.67 dev / dak | 0.5 | 4.75 " | 30.5 " | 5.593 | Klor, Kokular | €531.54 | ||
SSM3-P | 5.01 dev / dak | 0.5 | 5.5 " | 29.25 " | 21 " | Klor, Kokular | €1,542.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00