Seaward Primetest 100 | Taşınabilir Cihaz Test Cihazı | 39n139 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SEAWARD Primetest 100 Taşınabilir Cihaz | AC8EEC 39N139

SEAWARD Primetest 100 Taşınabilir Cihaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8EEC Modeli: Primetest 100Çapraz Referans: 39N139
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
€1,567.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşınabilir Cihaz Test Cihazı
Akım aralığı0.10mA - 19.99 mA
ekranÇok satırlı LCD
İzolasyon Direnci Aralığı0.1 Ohm - 19.99M Ohm
Güç Kaynağı(6) AA Piller
Direnç Aralığı2 mOhms - 19.99 MOhms

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Pille çalışan PAT (taşınabilir cihaz test cihazı) ekipmanı, toprak bağı, izolasyon, sızıntılar ve elektrik prizi çalışma durumunu ölçmek için idealdir
  • Sınıf I ve II cihazları, IEC şebeke ve uzatma kablolarını ve şebeke çıkış kablolarını test etmek için üç çalışma modu
  • Tek bir testin ve elektrik kablosunun test ilerlemesini ve ayrıca tüm bir cihazın test sürecini görüntülemek için LCD ekran
  • Şebeke beslemesinin uygun şekilde kablolandığından emin olmak için dahili soket test cihazı

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SEAWARD Primetest 100 Taşınabilir Cihaz
€1,567.56 / Adet