Securitron M32-ss | Elektromanyetik Kilit 300 Lbs | 39cc43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SECURITRON M32-SS Elektromanyetik Kilit 300 lbs | AH8YHY 39CC43

SECURITRON M32-SS Elektromanyetik Kilit 300 lbs

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8YHY Modeli: M32-SSÇapraz Referans: 39CC43
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
€608.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromanyetik Kilit
Amp Draw @ 12V300mA
Amp Draw @ 24V150mA
BitişFırçalanmış alüminyum
Tutma Kuvveti (Lb.)300
Giriş Gerilimi12 / 24 VDC
Gövde Derinliğini Kilitle (In.)1-7 / 8
Kilit Gövde Uzunluğu (In.)8
Gövde Genişliğini Kilitle1-5 / 8
MalzemeÇelik
Mfr. DiziM32
Açılış EylemiAnında Yayın
Duvardan Projeksiyon2-1 / 8
TipYüzey Montajlı Ayrık Grev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)6.35
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Toplam Projeksiyon (In.): 2 7/8
  • Armatür Uzunluğu (İn.): 8
  • Armatür Genişliği (In.): 1-5 / 8
  • Armatür Derinliği (In.): 1-7 / 8
  • Grev Plakası Uzunluğu (In.): 6-1 / 4
  • Strike Plate Genişliği (In.): 1-5 / 8
  • Strike Plate Derinliği (In.): 1/2

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişGiriş GerilimiMalzemeMfr. DiziTipÜcret
SECURITRON M32 Elektromanyetik Kilit | AE4JLE 5KZU9 M32Fırçalı12 ya 24Paslanmaz çelikM32-€483.70
SECURITRON M62 Elektromanyetik Kilit | AE4JLL 5KZV7 M62Fırçalı12 ya 24Paslanmaz çelikM62-€625.34
SECURITRON M62G Elektromanyetik Kilit Yüz Montajı | AE4JLT 5KZW4 M62GFırçalı12 ya 24Paslanmaz çelikM62Boru Bağlantısı€615.56
SECURITRON M62D Elektromanyetik Kilitli Kapı Anahtarı | AE4JLW 5KZX2 M62DFırçalı12 ya 24Paslanmaz çelikM62Kapı Konum Anahtarı€728.51
SECURITRON MM15 Elektromanyetik Kilit | AE4JMD 5KZY0 MM15Fırçalı12 ya 24Paslanmaz çelikMM15-€603.26
SECURITRON MM15DT Elektromanyetik Kilit Kurcalama Önleyici | AE4JME 5KZY1 MM15DTFırçalı12 ya 24Paslanmaz çelikMM15Kapı Konum Anahtarı, Sabotaj Önleyici€706.19
SECURITRON M32 Elektromanyetik Kilit 600 lbs Serisi | AH2HCU 28XY55 M32Eloksallı Sil12 / 24 VDCÇelikM32Yüzey Montajı€542.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SECURITRON M32-SS Elektromanyetik Kilit 300 lbs
€608.34 / Adet