SECURITRON M68 Elektromanyetik Kilit 1200 lbs
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektromanyetik Kilit |
Amp Draw @ 12V | 250mA |
Amp Draw @ 24V | 125mA |
Bitiş | Fırçalanmış alüminyum |
Tutma Kuvveti (Lb.) | 1200 |
Giriş Gerilimi | 12 / 24 VDC |
Gövde Derinliğini Kilitle (In.) | 3-5 / 8 |
Kilit Gövde Uzunluğu (In.) | 10-1 / 2 |
Gövde Genişliğini Kilitle | 2 |
Malzeme | Çelik |
Mfr. Dizi | M68 |
Açılış Eylemi | Anında Yayın |
Duvardan Projeksiyon | 2-1 / 2 |
Tip | Braketli Yüzey Montajı |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Giriş Gerilimi | Malzeme | Mfr. Dizi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M32 | Fırçalı | 12 ya 24 | Paslanmaz çelik | M32 | - | €483.70 | ||
M62 | Fırçalı | 12 ya 24 | Paslanmaz çelik | M62 | - | €625.34 | ||
M62G | Fırçalı | 12 ya 24 | Paslanmaz çelik | M62 | Boru Bağlantısı | €615.56 | ||
M62D | Fırçalı | 12 ya 24 | Paslanmaz çelik | M62 | Kapı Konum Anahtarı | €728.51 | ||
MM15 | Fırçalı | 12 ya 24 | Paslanmaz çelik | MM15 | - | €603.26 | ||
MM15DT | Fırçalı | 12 ya 24 | Paslanmaz çelik | MM15 | Kapı Konum Anahtarı, Sabotaj Önleyici | €706.19 | ||
M32 | Eloksallı Sil | 12 / 24 VDC | Çelik | M32 | Yüzey Montajı | €542.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00