Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARKBITE 22398-0000LF Vakum Tahliye Vanası 3/4 İnç Fnpt 125 Psi | AG2LLE 31LC84

SHARKBITE 22398-0000LF Vakum Tahliye Vanası 3/4 İnç Fnpt 125 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2LLE Modeli: 22398-0000LFÇapraz Referans: 31LC84
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
€25.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Emniyet Valfi
gövde MalzemesiBronz
uymaASSE, CSA, IAPMO
Disk Malzemesisilikon
Fabrika Ayar Basıncı125 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik1.75 "
Uzunluk2.5 "
basınç Aralığı0 - 200 psi
Koltuk malzemesisilikon
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 212 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8481400000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARKBITE 22398-0000LF Vakum Tahliye Vanası 3/4 İnç Fnpt 125 Psi
€25.17 / Adet