Sharon Piping S2046cr012010 | 1rud4 | Konsantrik Redüktör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARON BORU S2046CR012010 Konsantrik Redüksiyon 1 1/4 x 1 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AB3EXP 1RUD4

SHARON PIPING S2046CR012010 Konsantrik Redüktör 1 1/4 x 1 İnç 316l Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3EXP Modeli: S2046CR012010Çapraz Referans: 1RUD4
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
€91.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsantrik giderici
gövde Malzemesi316L Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüAlın Kaynak
Boru Boyutu1-1 / 4 "x 1"
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu7307230000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
SHARON BORU S2046CR010006 Konsantrik Redüksiyon 1 x 3/4 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AB3EXN 1RUD3 S2046CR0100061 "x 3 / 4"€65.98
SHARON BORU S2046CR014010 Konsantrik Redüksiyon 1 1/2 x 1 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AB3EXQ 1RUD5 S2046CR0140101-1 / 2 "x 1"€37.58
SHARON BORU S2046CR020010 Konsantrik Redüksiyon 2 x 1 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AB3EXR 1RUD6 S2046CR0200102 "1 x"€52.74
SHARON BORU S2046CR020014 Konsantrik Redüksiyon 2 x 1 1/2 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AB3EXT 1RUD7 S2046CR0200142 "x 1-1 / 2"€42.67
SHARON BORU S2046CR024014 Konsantrik Redüksiyon 2 1/2 x 1 1/2 In | AB3EXU 1RUD8 S2046CR0240142-1/2" x 1-1/2"€174.23
SHARON BORU S2046CR030020 Konsantrik Redüksiyon 3 x 2 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AB3EXV 1RUD9 S2046CR0300203 "2 x"€68.00
SHARON BORU S2046CR040030 Konsantrik Redüksiyon 4 x 3 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AB3EXW 1RUE1 S2046CR0400304 "3 x"€79.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARON PIPING S2046CR012010 Konsantrik Redüktör 1 1/4 x 1 İnç 316l Paslanmaz Çelik
€91.32 / Adet