Sharon Piping S4036f 003 | Dirsek 45 Derece 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | 2ty94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARON BORU S4036F 003 Dirsek 45 Derece 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3JKG 2TY94

SHARON PIPING S4036F 003 Dirsek 45 Derece 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JKG Modeli: S4036F 003Çapraz Referans: 2TY94
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
€51.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 45 Derece
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2810 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.1 5 / 16 "
Boru Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SHARON BORU S5034F 014 Dirsek 45 Derece 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FUB 1LUD5 S5034F 014304 Paslanmaz ÇelikSoket Kaynağı3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€106.17
SHARON BORU S4036F 001 Dirsek 45 Derece 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3JKE 2TY92 S4036F 001316 Paslanmaz ÇelikFNPT3000 psi @ 100 Derece F55 / 54 "1 / 8 "€90.14
SHARON BORU S4036F 002 Dirsek 45 Derece 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3JKF 2TY93 S4036F 002316 Paslanmaz ÇelikFNPT3000 psi @ 100 Derece F1"1 / 4 "€52.07
SHARON BORU S4036F 004 Dirsek 45 Derece 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3JKH 2TY95 S4036F 004316 Paslanmaz ÇelikFNPT3000 psi @ 100 Derece F1.5 "1 / 2 "€55.70
SHARON BORU S4036F 010 Dirsek 45 Derece 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3JKK 2TY97 S4036F 010316 Paslanmaz ÇelikFNPT3000 psi @ 100 Derece F2.187 "1"€125.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARON PIPING S4036F 003 Dirsek 45 Derece 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€51.84 / Adet