Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARON BORU S5034C 020 Kapak 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FTK 1LUB7

SHARON PIPING S5034C 020 Başlık 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FTK Modeli: S5034C 020Çapraz Referans: 1LUB7
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
€40.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2810 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.2-31 / 32 "
Boru Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SHARON BORU S5034C 012 Kapak 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FTG 1LUB3 S5034C 012304 Paslanmaz ÇelikSoket Kaynağı3000 psi2810 psi @ 350 Derece F2-15 / 64 "1.25 "€25.15
SHARON BORU S5034C 014 Kapak 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FTH 1LUB5 S5034C 014304 Paslanmaz ÇelikSoket Kaynağı3000 psi2810 psi @ 350 Derece F2-35 / 64 "1.5 "€31.79
SHARON BORU S4036C 001 Kapak 1/8 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AC3JJK 2TY74 S4036C 001316 Paslanmaz ÇelikFNPT3000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F5 / 8 "1 / 8 "€12.76
SHARON BORU S4036C 002 Kapak 1/4 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AC3JJL 2TY75 S4036C 002316 Paslanmaz ÇelikFNPT3000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F3 / 4 "1 / 4 "€12.92
SHARON BORU S4036C 003 Kapak 3/8 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AC3JJM 2TY76 S4036C 003316 Paslanmaz ÇelikFNPT3000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F7 / 8 "3 / 8 "€8.44
SHARON BORU S4036C 010 Kapak 1 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AC3JJQ 2TY79 S4036C 010316 Paslanmaz ÇelikFNPT3000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F1.75 "1"€39.76
SHARON BORU S5034C 001 Kapaklı 1/8 İnç Soket Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik | AC3KFE 2UB76 S5034C 001304 Paslanmaz ÇelikSoket Kaynağı3000 psi @ 150 Derece F2810 psi @ 350 Derece F45 / 64 "1 / 8 "€9.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARON PIPING S5034C 020 Başlık 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi
€40.78 / Adet