Sharpe Valves Sv54576dmh006 | Paslanmaz Stl Bilyalı Vlv Fnpt 3/4 In | 1ppr7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARPE VANALAR SV54576DMH006 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 In | AB2XYY 1PPR7

SHARPE VALVES SV54576DMH006 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2XYY Modeli: SV54576DMH006Çapraz Referans: 1PPR7
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
€246.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemePVC Kulplu 304 Paslanmaz Çelik
Kolu tipiGeri çekme yayı
Maks. Basınç2000 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 450 Derece F
UPC818273103904
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök TipiKolu MalzemeKolu tipiVana YapısıMaks. BasınçBoru BoyutuLimanConta MalzemesiÜcret
SHARPE VANALAR SV54576DMH004 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 In | AB2XYX 1PPR6 SV54576DMH004Patlama KanıtıPVC Kulplu Çinko Kaplama ÇelikGeri çekme yayı2-Piece2000 psi'lik WOG1 / 2 "StandartPTFE€184.81
SHARPE VANALAR SV54576DMH010 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In | AB2XYZ 1PPR8 SV54576DMH010Patlama Kanıtı304 Plastik Saplı Paslanmaz ÇelikGeri çekme yayı2-Piece2000 psi'lik WOG1"StandartPTFE€290.22
SHARPE VANALAR SV53036TE024 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 2-1/2 In | AC8MLX 3CFV7 SV53036TE024Kendinden Ayarlı304 Paslanmaz ÇelikKilitleme kolu3-Piece1000 psi'lik WOG2.5 "Her Şey DahilRTFE€661.59
SHARPE VANALAR SV53036TE030 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3 In | AC8MLY 3CFV8 SV53036TE030Kendinden Ayarlı304 Paslanmaz ÇelikKilitleme kolu3-Piece1000 psi'lik WOG3"Her Şey DahilRTFE€903.34
SHARPE VANALAR SV53036TE040 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 4 In | AC8MLZ 3CFV9 SV53036TE040Kendinden Ayarlı304 Paslanmaz ÇelikKilitleme kolu3-Piece1000 psi'lik WOG4"Her Şey DahilRTFE€1,585.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV54576DMH006 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 In
€246.86 / Adet