SHAT-R-SHIELD F40T12/BL Fluor Lamba Paramparça Dirençli Siyah Işık
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Doğrusal Floresan Lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 20,000 saat. |
Ortalama yaşam | 20,000 saat. |
baz Türü | Orta Bi-Pin (G13) |
Ampul Çapı | 1-1 / 2 " |
Ampul Teknolojisi | Floresan |
Ampul Tonu | Blacklight |
Vaka Miktarı | 15 |
Çap | 1.5 " |
Yüksek çıktı | Yok hayır |
Lamba Tanımı | F40T12 / BL |
Lamba şekli | T12 |
Lamba Tonu | Blacklight |
Lamba Tipi | doğrusal |
uzunluk | 48 " |
Genel Lamba Şekli | T |
Birincil Başvuru | Böcek Yakalayıcı |
Parçalanma Direnci | Evet |
Kırılmaya dayanıklı | Evet |
Watt | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 124.46 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8539490040 |
PLATFORM | Model | Yüksek çıktı | Ortalama Ampul Ömrü | Ortalama yaşam | İlk Lümen | Lamba Tanımı | Lamba Tonu | uzunluk | lümen | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F20T12 / BL | Yok hayır | 9000 saat. | 9000 saat. | - | F20T12BL | Blacklight | 24 " | - | €3.77 | ||
F40T12 Nötr Deluxe | Yok hayır | 24,000 saat. | 24,000 saat. | 2550 | F40T12 / ECO | Nötr | 48 " | 2550 | €34.82 | ||
F40T12 CW Üstün | Yok hayır | 24,000 saat. | 24,000 saat. | 2600 | F75T12 / ECO | Serin | 48 " | 2600 | €27.02 | ||
F96T12 Nötr Deluxe | Yok hayır | 15,000 saat. | 15,000 saat. | 5000 | F75T12 / ECO | Nötr | 96 " | 5000 | €55.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
F96T12 CW Üstün | Yok hayır | 12,000 saat. | 15,000 saat. | 5000 | F75T12 / ECO | Serin | 96 " | 5000 | €51.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC | Evet | 14,000 saat. | 12,000 saat. | 8800 | F96T12 / CW / HO / O | Serin | 96 " | 8800 | €63.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00