SHAT-R-SHIELD F96T12 Nötr Deluxe Floresan Lamba T12 Nötr 3500k
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Doğrusal Floresan Lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 15,000 saat. |
Ortalama yaşam | 15,000 saat. |
baz Türü | Tek Pim (Fa8) |
Ampul Çapı | 1-1 / 2 " |
Ampul Teknolojisi | Floresan |
Ampul Tonu | Nötr |
Vaka Miktarı | 15 |
Renk sıcaklığı. | 3500K |
CRI | 88 |
Çap | 1.5 " |
Yüksek çıktı | Yok hayır |
İlk Lümen | 5000 |
Lamba Tanımı | F75T12 / ECO |
Lamba şekli | T12 |
Lamba Tonu | Nötr |
Lamba Tipi | doğrusal |
uzunluk | 96 " |
lümen | 5000 |
Ortalama Lümen | 4250 |
Genel Lamba Şekli | T |
Birincil Başvuru | Genel Amaçlı, Uzmanlık |
Parçalanma Direnci | Evet |
Kırılmaya dayanıklı | Evet |
Başlangıç türü | Anlık |
Watt | 75 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 22.35 |
HS kodu | 8539310060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yüksek çıktı | Ortalama Ampul Ömrü | Ortalama yaşam | İlk Lümen | Lamba Tanımı | Lamba Tonu | uzunluk | lümen | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F20T12 / BL | Yok hayır | 9000 saat. | 9000 saat. | - | F20T12BL | Blacklight | 24 " | - | €3.77 | ||
F40T12 Nötr Deluxe | Yok hayır | 24,000 saat. | 24,000 saat. | 2550 | F40T12 / ECO | Nötr | 48 " | 2550 | €34.82 | ||
F40T12 CW Üstün | Yok hayır | 24,000 saat. | 24,000 saat. | 2600 | F75T12 / ECO | Serin | 48 " | 2600 | €27.02 | ||
F96T12 CW Üstün | Yok hayır | 12,000 saat. | 15,000 saat. | 5000 | F75T12 / ECO | Serin | 96 " | 5000 | €51.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC | Evet | 14,000 saat. | 12,000 saat. | 8800 | F96T12 / CW / HO / O | Serin | 96 " | 8800 | €63.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
F40T12 / BL | Yok hayır | 20,000 saat. | 20,000 saat. | - | F40T12 / BL | Blacklight | 48 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00