SHAT-R-SHIELD F96T12/CW/HO-O/ALTO/TSC Floresan Lamba T12 R17d Kırılmaya Dayanıklı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Doğrusal Floresan Lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 14,000 saat. |
Ortalama yaşam | 12,000 saat. |
baz Türü | Gömme Çift İletişim (R17d) |
Ampul Çapı | 1-1 / 2 " |
Ampul Teknolojisi | Floresan |
Ampul Tonu | Serin |
Vaka Miktarı | 15 |
Renk sıcaklığı. | 4100K |
CRI | 59 |
Çap | 1.5 " |
Yüksek çıktı | Evet |
İlk Lümen | 8800 |
Lamba Tanımı | F96T12 / CW / HO / O |
Lamba şekli | T12 |
Lamba Tonu | Serin |
Lamba Tipi | doğrusal |
uzunluk | 96 " |
lümen | 8800 |
Ortalama Lümen | 7650 |
Min. Başlangıç Sıcaklığı. | -20 Derece F |
Genel Lamba Şekli | T |
Birincil Başvuru | Genel Amaçlı |
Başlangıç türü | Hızlı |
Watt | 110 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8539310070 |
PLATFORM | Model | Yüksek çıktı | Ortalama Ampul Ömrü | Ortalama yaşam | İlk Lümen | Lamba Tanımı | Lamba Tonu | uzunluk | lümen | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F20T12 / BL | Yok hayır | 9000 saat. | 9000 saat. | - | F20T12BL | Blacklight | 24 " | - | €3.77 | ||
F40T12 Nötr Deluxe | Yok hayır | 24,000 saat. | 24,000 saat. | 2550 | F40T12 / ECO | Nötr | 48 " | 2550 | €37.10 | ||
F40T12 CW Üstün | Yok hayır | 24,000 saat. | 24,000 saat. | 2600 | F75T12 / ECO | Serin | 48 " | 2600 | €25.95 | ||
F96T12 Nötr Deluxe | Yok hayır | 15,000 saat. | 15,000 saat. | 5000 | F75T12 / ECO | Nötr | 96 " | 5000 | €43.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
F96T12 CW Üstün | Yok hayır | 12,000 saat. | 15,000 saat. | 5000 | F75T12 / ECO | Serin | 96 " | 5000 | €54.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
F40T12 / BL | Yok hayır | 20,000 saat. | 20,000 saat. | - | F40T12 / BL | Blacklight | 48 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00