Shurflo 804-001 | Aralıklı Hidrofor 1 Aşama 87psi | 28ea08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHURFLO 804-001 Aralıklı Hidrofor 1 Kademe 87psi | AH2HBD 28EA08

SHURFLO 804-001 Aralıklı Hidrofor 1 Kademeli 87psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2HBD Model: 804-001Çapraz Referans: 28EA08
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
€805.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güçlendirici Pompa Sistemi
Ajans UyumluluğuUL Listeli
Amper0.5
20 PSI'da GPM1.42
40 PSI'da GPM1.26
60 PSI'da GPM1.13
Yükseklik10 "
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
HP1/3
Hz60
Pervane MalzemesiSantopren
Çark TipiDiyafram
Giriş1 / 4 "
uzunluk4.625 "
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı87 psi
Maks. Alan sayısı Dia. KatılarTemiz su
Maks. Basınç87 psi
Motor Ortam Sıcaklığı Değerlendirme34 Derece ila 170 Derece F
Motor MuhafazasıPaslanmaz çelik
Çıkış3 / 8 "
FazTek
Basınç Anahtarı AyarıFabrika ayarı
Stajlar1
Tank kapasitesi0.164
TipYükseltici
Gerilim115
Islanan MalzemelerNSF
genişlik10 1 / 3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.56
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)31.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçAmper20 PSI'da GPMGerilimgenişlik40 PSI'da GPMYükseklikGirişÜcret
SHURFLO 804-002 Aralıklı Hidrofor 117 psi 3/8 İnç | AH2HBE 28EA09 804-002117 PSI0.81.4211510 1 / 3 "1.2610 "3 / 8 "€759.99
SHURFLO 804-023 Aralıklı Hidrofor 1 Kademeli 3/8 İnç | AH2HBF 28EA10 804-023117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "€1,285.36
SHURFLO 804-029 Aralıklı Hidrofor 117 psi 230V | AH2HBG 28EA11 804-029117 PSI0.81.4223010 "1.2613 "3 / 8 "€1,486.16
SHURFLO 804-066 Aralıklı Hidrofor 1 Kademe 115V | AH2HBH 28EA12 804-06687 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "€1,362.40
SHURFLO 804-037 Aralıklı Hidrofor 3/8 inç 115V | AH2HBJ 28EA13 804-037117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "€1,735.49
SHURFLO 804-026 Aralıklı Hidrofor 1 Kademeli 1/2 İnç | AH2HBK 28EA14 804-026117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "€1,745.93
SHURFLO WB2-LVPO-01 Aralıklı Hidrofor 117 psi 115V | AH2HBL 28EA15 WB2-LVPO-01117 PSI0.91.611520 "1.4216 "3 / 8 "€1,840.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHURFLO 804-001 Aralıklı Hidrofor 1 Kademeli 87psi
€805.55 / Adet