SHURFLO Aralıklı Hidroforlar
stil | Model | Maks. Basınç | Amper | 20 PSI'da GPM | Gerilim | genişlik | 40 PSI'da GPM | Yükseklik | Giriş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 804-066 | 87 psi | 0.7 | 1.42 | 115 | 10 " | 1.26 | 13 " | 3 / 8 " | €1,362.40 | |
B | 804-001 | 87 psi | 0.5 | 1.42 | 115 | 10 1 / 3 " | 1.26 | 10 " | 1 / 4 " | €805.55 | |
C | 804-002 | 117 PSI | 0.8 | 1.42 | 115 | 10 1 / 3 " | 1.26 | 10 " | 3 / 8 " | €759.99 | |
A | 804-029 | 117 PSI | 0.8 | 1.42 | 230 | 10 " | 1.26 | 13 " | 3 / 8 " | €1,486.16 | |
D | 804-037 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 11 " | 1.42 | 16 " | 3 / 8 " | €1,735.49 | |
A | 804-023 | 117 PSI | 0.8 | 1.6 | 115 | 10 " | 1.42 | 13 " | 3 / 8 " | €1,285.36 | |
D | 804-026 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 11 " | 1.42 | 16 " | 1 / 2 " | €1,745.93 | |
E | WB2-LVPO-01 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 20 " | 1.42 | 16 " | 3 / 8 " | €1,840.34 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Öğütücüler Die
- Bölünmüş Cıvata Konnektörleri
- Çöp Torbası ve Kutu Astar Aksesuarları
- Sıcaklık ve Nem Dönüştürücüleri
- Bakır Folyo Ruloları
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Varil ve Varil Pompaları
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- ABILITY ONE Ahşap Paspas Sapı
- CONDOR Lokavt hasps
- WESTWARD İzoleli Tornavida
- FOSTORIA Elektrikli Salamander Isıtıcı
- DAYTON Hava Perdesi Körükleri
- THOMAS & BETTS Yalıtımsız Terminaller
- WATTS Bronz Vana Kolları
- PLAST-O-MATIC PCWS Serisi Proses Soğutma Suyu Çubukları
- ELECTROMARK Tamir Etiketleri
- BROWNING B Kayışları İçin QD Kasnaklar, 8 Yivli