Siemens 192-203 Pnömatik Termostat, 30 Psi | 4e667 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS 192-203 Pnömatik Termostat, 45 Derece ila 85 Derece F, 2 Borulu | AD7FDN 4E667

SIEMENS 192-203 Pnömatik Termostat, 45 Derece ila 85 Derece F, 2 Boru

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7FDN Model: 192-203Çapraz Referans: 4E667
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
€155.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Termostat
Hava Bağlantıları5 / 32 "Barb
Hava tüketimi20 parmak
derinlik1.625 "
Eleman Tipibi-metal
Yükseklik3.375 "
Maks. Hava basıncı30 psi
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı140 Derece F
Montaj StiliDikey
Ters Oyunculuk / Doğrudan OyunculukTers Oyunculuk
Sıcaklık Kontrol Aralığı45 Derece ila 85 Derece F
UPC094700506740
genişlik2.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu9032100060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Pnömatik vanalarda ve HVAC ekipmanında sırasıyla orantılı çıkış ve aktüatör kontrolü sağlamak için tasarlanmış Siemens 192-203 termostat
  • Önceden ayarlanmış hareket yolunun küçük bir şekilde ayarlanmasına izin veren yerleşik bir alan ayarlanabilir limit durdurma özelliğine sahiptir
  • Çeşitli pürüzlü kutulara kolay tutturmak için bir duvar plakası ve vidalarla birlikte gelir
  • Kapağı çıkarmadan çıkış basıncının hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edilmesini sağlayan test portu
  • Hem Celsius hem de Fahrenheit ölçeklerinde kullanılabilen tek ayar noktası kadranı
  • Son derece hassas bimetal eleman, ani sıcaklık değişikliklerine yanıt verir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiÜcret
SIEMENS 192-202 Pnömatik Termostat Da 45-85f | AD7FDM 4E666 192-20220 parmak€156.02
SIEMENS 192-840 Pnömatik Termostat İyileştirme Kiti Da 45-85f | AD7FDP 4E668 192-84020 parmak€155.82
SIEMENS 192-841 Pnömatik Termostat İyileştirme Kiti Ra 45-85f | AD7FDQ 4E669 192-84120 parmak€155.82
SIEMENS 192-208 Isıtma Termostatı, 2 Borulu, 45 Derece ila 85 Derece F | AD7FDR 4E670 192-20820 parmak€240.98
SIEMENS 194-3083 Pnömatik Termostat | AD7FDT 4E672 194-308320 scfm€249.61
SIEMENS 192-204 Pnömatik Termostat, Oransal Tek Çıkışlı | AD7FDU 4E673 192-20420 parmak€261.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS 192-203 Pnömatik Termostat, 45 Derece ila 85 Derece F, 2 Boru
€155.10 / Adet