Siemens 192-204 Oda Termostatı, Direkt Etkili | 4e673 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS 192-204 Pnömatik Termostat, Oransal Tek Çıkışlı | AD7FDU 4E673

SIEMENS 192-204 Pnömatik Termostat, Oransal Tek Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7FDU Model: 192-204Çapraz Referans: 4E673
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
€324.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Termostat
Hava Bağlantıları5 / 32 "Barb
Hava tüketimi20 parmak
derinlik1.625 "
Eleman Tipibi-metal
Yükseklik3.375 "
Maks. Hava basıncı30 psi
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı140 Derece F
Montaj StiliDikey
Ters Oyunculuk / Doğrudan OyunculukDoğrudan Oyunculuk
Sıcaklık Kontrol Aralığı45 Derece ila 85 Derece F
genişlik2.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9032100060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hava basıncını değiştirerek hareketsiz saatlerde oda sıcaklığı ayar noktasını otomatik olarak sıfırlamak için tasarlanmış Siemens 192-204 ısıtma termostatı
  • Manuel geçersiz kılma özelliği, kullanıcının gündüz ve gece modları arasında manuel olarak geçiş yapmasını ve kapağı çıkarmadan çıkış basınç değerlerinin hızlı kontrolü için bir test portu sağlar
  • Değiştirilebilir bir termometre, ayar noktası kadranı, kısıtlayıcı ve filtrelerle donatılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiÜcret
SIEMENS 192-202 Pnömatik Termostat Da 45-85f | AD7FDM 4E666 192-20220 parmak€185.90
SIEMENS 192-203 Pnömatik Termostat, 45 Derece ila 85 Derece F, 2 Borulu | AD7FDN 4E667 192-20320 parmak€184.81
SIEMENS 192-840 Pnömatik Termostat İyileştirme Kiti Da 45-85f | AD7FDP 4E668 192-84020 parmak€184.73
SIEMENS 192-841 Pnömatik Termostat İyileştirme Kiti Ra 45-85f | AD7FDQ 4E669 192-84120 parmak€188.08
SIEMENS 192-208 Isıtma Termostatı, 2 Borulu, 45 Derece ila 85 Derece F | AD7FDR 4E670 192-20820 parmak€299.22
SIEMENS 194-3083 Pnömatik Termostat | AD7FDT 4E672 194-308320 scfm€294.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS 192-204 Pnömatik Termostat, Oransal Tek Çıkış
€324.79 / Adet