Siemens 254-01117 | Zon Vanası Küre 1/2 İnç Npt | 25dw41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS 254-01117 Bölge Vana Glob 1/2 İnç Npt | AF8EVG 25DW41

SIEMENS 254-01117 Zon Vanası Glob 1/2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EVG Model: 254-01117Çapraz Referans: 25DW41
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
€156.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölge Vana
Hacim Katsayısı0.63
Bağlantı Tipi / Boyutu(F) NPT 1/2 "
derinlik1-1 / 2 "
Elektrik bağlantılarıTerminal Bloğu
Yükseklik13.125 "
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.250 Derece F
Motor TipiYay Dışı Dönüş
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı60
ÖzelliklerMZ Serisi, Glob Vana, Elektrikli
Standart Basınç Kapatma60
TipDünya
UPC094726780216
Gerilim24
genişlik568573 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.78
Gemi yüksekliği (cm)26.04
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481809020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı Tipi / BoyutuderinlikYükseklikMotor TipiGerilimgenişlikÜcret
SIEMENS 254-01115 Zon Vana Glob 1/2 İnç Npt | AF8EVF 25DW40 254-011150.4(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Yay Dışı Dönüş24568573 "€156.52
SIEMENS 254-01119 Zon Vana Glob 1/2 İnç Npt | AF8EVH 25DW42 254-011191(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Yay Dışı Dönüş24568573 "€156.52
SIEMENS 254-01121 Zon Vana Glob 1/2 İnç Npt | AF8EVJ 25DW43 254-011211.6(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Yay Dışı Dönüş24568573 "€157.11
SIEMENS 257-02039 Zon Vana Glob 1/2 İnç Npt | AF8EVK 25DW44 257-020392.5(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "4"Geri çekme yayı-568564 "€164.76
SIEMENS 257-02042 Bölge Vana Glob 1/2 İnç Npt | AF8EVL 25DW45 257-020424(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Geri çekme yayı-568564 "€159.39
SIEMENS 257-02045 Bölge Vana Glob 1/2 İnç Npt | AF8EVM 25DW46 257-020456.3(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Geri çekme yayı-568564 "€180.13
SIEMENS 259-02000 Zon Vana Glob 1/2 İnç Npt | AF8EVN 25DW47 259-020000.4(F) NPT 1/2 "1-3 / 4 "5.75 "Yay Dışı Dönüş24568745 "€172.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS 254-01117 Zon Vanası Glob 1/2 İnç Npt
€156.52 / Adet