Siemens 256-02008 | Valf Pnömatik 1/2 In | 6yc70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS 256-02008 Valf Pnömatik 1/2 In | AF2VMG 6YC70

SIEMENS 256-02008 Valf Pnömatik 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2VMG Model: 256-02008Çapraz Referans: 6YC70
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
€280.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Kontrol Vanası
Cv2.5
Diferansiyel basınç25 PSI
işlevSu, Buhar ve Etilen Glikol Solüsyonlarının Pnömatik Oransal Kontrolü Sağlamak için Kullanılır (Yüzde 50'ye Kadar)
Maks. Basınç15 psi
TipKüre Vidalı
UPC094700417893
Valf Tipi2 Yollu NC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8481809040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kapat Derecelendirme @ Ana PSI (50 @ 0)
  • Boru (Giriş) (1/2 NPT)
  • Yay Aralığı (PSI) (10-15)
  • Vana Gövde Malzemesi (Bronz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevMaks. BasınçValf TipiÜcret
SIEMENS 257-02041 Vana Ve Aktüatör Pnömatik Boru 1/2 In | AC2HMJ 2KGR2 257-02041Sıcak / Soğutulmuş Su Vanası250 psi2 Yollu YOK€267.51
SIEMENS 257-02038 Vana Pnömatik 1/2 In | AF2VMH 6YC71 257-02038Su, Buhar ve Etilen Glikol Solüsyonlarının Pnömatik Oransal Kontrolü Sağlamak için Kullanılır (Yüzde 50'ye Kadar)15 psi2 Yollu YOK€280.60
SIEMENS 257-02044 Valf Pnömatik 3/4 In | AF2VMJ 6YC72 257-02044Su, Buhar ve Etilen Glikol Solüsyonlarının Pnömatik Oransal Kontrolü Sağlamak için Kullanılır (Yüzde 50'ye Kadar)15 psi2 Yollu YOK€312.51
SIEMENS 258-02069 Vana Pnömatik 1/2 Giriş | AF2VMK 6YC73 258-02069Su, Buhar ve Etilen Glikol Solüsyonlarının Pnömatik Oransal Kontrolü Sağlamak için Kullanılır (Yüzde 50'ye Kadar)15 psi3 Yönlü€305.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS 256-02008 Valf Pnömatik 1/2 In
€280.60 / Adet