Siemens 258-02069 | Valf Pnömatik 1/2 In | 6yc73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS 258-02069 Vana Pnömatik 1/2 Giriş | AF2VMK 6YC73

SIEMENS 258-02069 Valf Pnömatik 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VMK Model: 258-02069Çapraz Referans: 6YC73
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
€305.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Kontrol Vanası
Cv4
Diferansiyel basınç25 PSI
işlevSu, Buhar ve Etilen Glikol Solüsyonlarının Pnömatik Oransal Kontrolü Sağlamak için Kullanılır (Yüzde 50'ye Kadar)
Maks. Basınç15 psi
TipKüre Vidalı
Valf Tipi3 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)22.35
HS kodu8481809040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kapat Derecelendirme @ Ana PSI (50 @ 0)
  • Boru (Giriş) (1/2 NPT)
  • Yay Aralığı (PSI) (8-13)
  • Vana Gövde Malzemesi (Bronz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevMaks. BasınçValf TipiÜcret
SIEMENS 257-02041 Vana Ve Aktüatör Pnömatik Boru 1/2 In | AC2HMJ 2KGR2 257-02041Sıcak / Soğutulmuş Su Vanası250 psi2 Yollu YOK€267.51
SIEMENS 256-02008 Valf Pnömatik 1/2 In | AF2VMG 6YC70 256-02008Su, Buhar ve Etilen Glikol Solüsyonlarının Pnömatik Oransal Kontrolü Sağlamak için Kullanılır (Yüzde 50'ye Kadar)15 psi2 Yollu NC€280.60
SIEMENS 257-02038 Vana Pnömatik 1/2 In | AF2VMH 6YC71 257-02038Su, Buhar ve Etilen Glikol Solüsyonlarının Pnömatik Oransal Kontrolü Sağlamak için Kullanılır (Yüzde 50'ye Kadar)15 psi2 Yollu YOK€280.60
SIEMENS 257-02044 Valf Pnömatik 3/4 In | AF2VMJ 6YC72 257-02044Su, Buhar ve Etilen Glikol Solüsyonlarının Pnömatik Oransal Kontrolü Sağlamak için Kullanılır (Yüzde 50'ye Kadar)15 psi2 Yollu YOK€312.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS 258-02069 Valf Pnömatik 1/2 In
€305.38 / Adet