Siemens 3rt20361kb443ma0 | Iec Manyetik Kontaktör, 24 V Dc Bobin Volt, 52 A, 2no/2nc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS 3RT20361KB443MA0 Iec Manyetik Kontaktör, 24 V Dc Bobin Volt, 52 A, 2No/2Nc | CU2TGM 499J85

SIEMENS 3RT20361KB443MA0 Iec Manyetik Kontaktör, 24 V Dc Bobin Volt, 52 A, 2No/2Nc

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU2TGM Modeli: 3RT20361KB443MA0Çapraz Referans: 499J85

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€518.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Manyetik Kontaktör

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
SIEMENS 3RT20182AF02 Kontaktör, 110 VAC Bobin Voltu, 16 A Tam Yük Amper-Endüktif, 1Nc | CU2RYY 56JZ55 3RT20182AF02Kontaktör€188.92
SIEMENS 3RT20181AF01 Kontaktör, 110 VAC Bobin Voltu, 16 A Tam Yük Amper-Endüktif, 1No | CU2RYZ 56JZ51 3RT20181AF01Kontaktör€186.81
SIEMENS 3RT20182AF01 Kontaktör, 110 VAC Bobin Voltu, 16 A Tam Yük Amper-Endüktif, 1No | CU2RZA 56JZ54 3RT20182AF01Kontaktör€185.67
SIEMENS 3RT20271AG20 Kontaktör, 110 VAC Bobin Voltu, 32 A Tam Yük Amper-Endüktif, 1No/1Nc | CU2RZB 56JW80 3RT20271AG20Kontaktör€358.23
SIEMENS 3RT20271AF00 Kontaktör, 110 VAC Bobin Voltu, 32 A Tam Yük Amper-Endüktif, 1No/1Nc | CU2RZC 56JW79 3RT20271AF00Kontaktör€365.19
SIEMENS 3RT20181AK610UA0 Kontaktör, 110/120 VAC Bobin Voltu, 18 A Tam Yük Amper-Endüktif, 1No | CU2RZD 56JZ52 3RT20181AK610UA0Kontaktör€271.99
SIEMENS 3RT20272AK60 Kontaktör, 110/120 VAC Bobin Voltu, 32 A Tam Yük Amper-Endüktif, 1No/1Nc | CU2RZE 56JW85 3RT20272AK60Kontaktör€418.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS 3RT20361KB443MA0 Iec Manyetik Kontaktör, 24 V Dc Bobin Volt, 52 A, 2No/2Nc
€518.20 / Adet