Siemens 599-02002 | Kontrol Vanası Küresi 1/2 İnç Npt | 25dw62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS 599-02002 Kontrol Vanası Glob 1/2 İnç Npt | AF8EWE 25DW62

SIEMENS 599-02002 Kontrol Valfi Globe 1/2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EWE Model: 599-02002Çapraz Referans: 25DW62
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
€78.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontrol vanası
Hacim Katsayısı0.63
Bağlantı Tipi / Boyutu(F) NPT 1/2 "
derinlik1-5 / 16 "
Yükseklik2.25 "
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.250 Derece F
ÖzelliklerMZ Serisi, Glob Vana, Pirinç Trim
TipDünya
genişlik568746 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)13.34
Gemi uzunluğu (cm)10.48
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481809015

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı Tipi / BoyutuYükseklikgenişlikÜcret
SIEMENS 599-01115 Kontrol Vanası Glob 1/2 İnç Npt | AF8EVZ 25DW57 599-011150.4(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "€65.57
SIEMENS 599-01117 Kontrol Vanası Glob 1/2 İnç Npt | AF8EWA 25DW58 599-011170.63(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "€64.81
SIEMENS 599-01119 Kontrol Vanası Glob 1/2 İnç Npt | AF8EWB 25DW59 599-011191(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "€64.23
SIEMENS 599-01121 Kontrol Vanası Glob 1/2 İnç Npt | AF8EWC 25DW60 599-011211.6(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "€65.74
SIEMENS 599-02000 Kontrol Vanası Glob 1/2 İnç Npt | AF8EWD 25DW61 599-020000.4(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "€78.16
SIEMENS 599-02004 Kontrol Vanası Glob 1/2 İnç Npt | AF8EWF 25DW63 599-020041(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "€78.53
SIEMENS 599-02006 Kontrol Vanası Glob 1/2 İnç Npt | AF8EWG 25DW64 599-020061.6(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "€78.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS 599-02002 Kontrol Valfi Globe 1/2 İnç Npt
€78.16 / Adet