Siemens B215af Cıvatalı Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS B215AF Miniature Circuit Breaker, 2P, 1 Phase, 15A, 120 / 240V | CE6KVP

SIEMENS B215AF Minyatür Devre Kesici, 2P, 1 Faz, 15A, 120 / 240V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6KVP Modeli: B215AF
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
€129.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper15
çerçeve TipiB
Kutup sayısı2
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)7
Gemi uzunluğu (cm)10
Gemi genişliği (cm)17
HS kodu8536308000

Ürün Detayı:

  • Geçiş akımlarını sınırlamak için tasarlanmış Siemens B215AF devre kesici, hassas aşağı akış bileşenlerine koruma sağlar
  • Uzun süreli ve anlık açma işlevleri sağlamak için termal manyetik açma mekanizması
  • Kırıcıyı yatay veya dikey yönde monte etmek için montaj stili üzerine cıvata
  • Sınırlı alanda güvenli bağlantı için yük tarafı pabuç terminalleri ile birleştirilmiştir
  • Kalıplı kasa, kompakt bir alana entegre edilmiş akım taşıyan bileşenleri, açma cihazlarını ve mekanizmaları tutar
  • 104 derece F ortam sıcaklığında verimli bir şekilde çalışır
  • UL 489 standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS B11500S01 Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Kutuplu | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€178.28
SIEMENS B115AF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS B115DF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Cıvatalı | CE6KTL B115DF15B1120V€285.38
SIEMENS B115DFH Kompakt Devre Kesici, 15A, Termal Manyetik Açma | CE6KTM B115DFH15B1120V€299.73
SIEMENS B115H Kompakt Devre Kesici, 15A, 240V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTN B115H15B1120V€28.69
SIEMENS B115HH Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Fazlı | CE6KTP B115HH15B1120V€66.91
SIEMENS B115HID Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS B215AF Minyatür Devre Kesici, 2P, 1 Faz, 15A, 120 / 240V
€129.35 / Adet