<span Class='notranslate'>Siemens </span> B225h Bolt-on Circuit Breaker, 25a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS B225H Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, 1 Phase, 22kAIC at 240V | CE6KWF

SIEMENS B225H Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, 1 Phase, 22kAIC at 240V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6KWF Model: B225H
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
€103.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper25
çerçeve TipiB
Kutup sayısı2
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5
Gemi uzunluğu (cm)7
Gemi genişliği (cm)10
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Siemens B225H devre kesici, hassas devreleri aşırı yüklere veya kısa devrelere neden olan aşırı akım akışlarından korumak için tasarlanmıştır
  • Hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama koruması sağlayan standart termik manyetik açma ünitesi
  • Panel panelinin birden çok bölümünü bağlamak için yük tarafı pabuç terminalleri ve panel bağlantıları ile cıvatalı tasarım
  • Kalıplı kasa, küçük bir alana entegre edilmiş akım taşıyan bileşenleri, açma cihazlarını ve mekanizmaları tutar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS B11500S01 Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Kutuplu | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€178.28
SIEMENS B115AF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS B115DF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Cıvatalı | CE6KTL B115DF15B1120V€285.38
SIEMENS B115DFH Kompakt Devre Kesici, 15A, Termal Manyetik Açma | CE6KTM B115DFH15B1120V€299.73
SIEMENS B115H Kompakt Devre Kesici, 15A, 240V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTN B115H15B1120V€28.69
SIEMENS B115HH Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Fazlı | CE6KTP B115HH15B1120V€66.91
SIEMENS B115HID Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS B225H Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, 1 Phase, 22kAIC at 240V
€103.03 / Adet