<span Class='notranslate'>Siemens </span> B245 Bolt On Circuit Breaker, 2 Pole | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS B245 Panel Mounted MCCB, 10kAIC at 240V, 45A, 2 Poles | CE6KWY

SIEMENS B245 Panel Mounted MCCB, 10kAIC at 240V, 45A, 2 Poles

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6KWY Model: B245
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
€57.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper45
çerçeve TipiB
Kutup sayısı2
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)5
Gemi uzunluğu (cm)7
Gemi genişliği (cm)7
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Siemens B245 BL Series circuit breaker ideal for installation within industrial control panels for protecting machinery & circuits against current overloads & short circuits
  • Kablolama ve kurulum kolaylığı için cıvatalı tasarıma sahip yük tarafı pabuç terminallerine sahiptir
  • Termal manyetik yolculuk, hem uzun süreli hem de anlık yolculuk işlevleri sunar
  • UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS B11500S01 Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Kutuplu | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€178.28
SIEMENS B115AF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS B115DF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Cıvatalı | CE6KTL B115DF15B1120V€285.38
SIEMENS B115DFH Kompakt Devre Kesici, 15A, Termal Manyetik Açma | CE6KTM B115DFH15B1120V€299.73
SIEMENS B115H Kompakt Devre Kesici, 15A, 240V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTN B115H15B1120V€28.69
SIEMENS B115HH Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Fazlı | CE6KTP B115HH15B1120V€66.91
SIEMENS B115HID Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS B245 Panel Mounted MCCB, 10kAIC at 240V, 45A, 2 Poles
€57.67 / Adet