Siemens B340h00s01 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS B340H00S01 Kompakt Devre Kesici, BL Serisi, 1 Kutuplu, 40A, 240VAC | CE6KZG

SIEMENS B340H00S01 Kompakt Şalter, BL Serisi, 1 Kutuplu, 40A, 240VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6KZG Modeli: B340H00S01
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
€396.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper40
çerçeve TipiB
Kutup sayısı3
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)10
Gemi uzunluğu (cm)12
Gemi genişliği (cm)15
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Hafif aşırı yüklere ve şiddetli aşırı akımlara karşı koruma için Siemens B340H00S01 kompakt tip devre kesici
  • Siemens P1 panolarla kullanım için
  • Ani akım dalgalanmalarına karşı koruma için 120VAC şönt açma
  • Hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama fonksiyonları sağlamak için termal manyetik trip özelliği
  • Bakır veya alüminyum telleri yerleştirmek için yük tarafı pabuç terminalleri
  • Dikey veya yatay yönde kurulum için cıvatalı montaj
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS B11500S01 Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Kutuplu | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€178.28
SIEMENS B115AF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS B115DF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Cıvatalı | CE6KTL B115DF15B1120V€285.38
SIEMENS B115DFH Kompakt Devre Kesici, 15A, Termal Manyetik Açma | CE6KTM B115DFH15B1120V€299.73
SIEMENS B115H Kompakt Devre Kesici, 15A, 240V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTN B115H15B1120V€28.69
SIEMENS B115HH Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Fazlı | CE6KTP B115HH15B1120V€66.91
SIEMENS B115HID Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS B340H00S01 Kompakt Şalter, BL Serisi, 1 Kutuplu, 40A, 240VAC
€396.61 / Adet