Siemens Bg320 3p Devre Kesici, 20a, 3 Faz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS BG320 Kompakt Devre Kesici, 10kAIC@240V, Nötr Anahtarlama | CE6LBC

SIEMENS BG320 Kompakt Şalter, 10kAIC@240V, Nötr Anahtarlama

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6LBC Model: BG320
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
€145.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper60
çerçeve TipiB
Kutup sayısı2
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)7
Gemi uzunluğu (cm)10
Gemi genişliği (cm)10
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Elektrik devrelerini aşırı akım akışlarından korumak için kullanılan Siemens BG320 devre kesici
  • Hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama işlevleri sağlamak için termal manyetik açmaya sahiptir
  • Kurulumun aksama süresini azaltmak ve güvenli kablo bağlantısı sağlamak için cıvatalı montaj olanağı ve yük pabucu terminalleri
  • Kalıplanmış kutu, açma cihazlarını, akım taşıyan bileşenleri ve diğer mekanizmaları küçük bir alana entegre eder

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiKutup sayısıÜcret
SIEMENS BG215 Cıvatalı Devre Kesici, 15A, Tek Fazlı, 10kAIC @ 120V | CE6LAY BG21560B2€124.59
SIEMENS BG220 Kompakt Devre Kesici, 20A, 10kAIC @ 120V, Panel Montajlı | CE6LAZ BG22020B2€124.59
SIEMENS BG230 Kompakt Devre Kesici, 2P, 30A, 1 Faz, 10kAIC @ 120V | CE6LBA BG23060B2€124.59
SIEMENS BG315 Termal Manyetik Devre Kesici, 10kAIC @ 240V, 3 Fazlı | CE6LBB BG31560B2-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS BG330 BL Serisi Devre Kesici, 10kAIC@240V, Nötr Anahtarlama | CE6LBD BG33060B2€145.03
SIEMENS BG2B015 Sentron Serisi Devre Kesici, 2 Kutuplu, 1 Faz, 10kAIC | CE6LBW BG2B01515BQ2€183.25
SIEMENS BG2B030 Cıvatalı Devre Kesici, 30A, 1 Faz, Termal Manyetik Açma | CE6LBX BG2B03030BQ2€183.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS BG320 Kompakt Şalter, 10kAIC@240V, Nötr Anahtarlama
€145.03 / Adet