Siemens Bq1b050h Mini Devre Kesici, 120vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS BQ1B050H Minyatür Devre Kesici, 50A, 1P, 22kAIC, 240V'de, Cıvatalı | CE6LCV

SIEMENS BQ1B050H Minyatür Devre Kesici, 50A, 1P, 22kAIC - 240V, Cıvata Bağlantılı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6LCV Modeli: BQ1B050H
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
€93.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper50
çerçeve TipiBQ
Kutup sayısı1
Gerilim120V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2
Gemi uzunluğu (cm)7
Gemi genişliği (cm)10
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Kısa devre ve aşırı yük koşullarına karşı koruma için endüstriyel makinelerde kurulum için kullanılan Siemens BQ1B050H devre kesici
  • Değiştirilemez, termal-manyetik açma ünitesi, hafif aşırı yüklerde rahatsız edici açmayı önlerken şiddetli güç dalgalanmalarına anında yanıt verir
  • Kesiciyi yatay veya dikey yönde monte etmek için cıvatalı montaj stili
  • UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS BQ1B010 Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.35
SIEMENS BQ1B015 Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€22.39
SIEMENS BQ1B01500S01 Kompakt Devre Kesici, BL Serisi, 1 Kutuplu, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€684.55
SIEMENS BQ1B015H Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€93.79
SIEMENS BQ1B020 Minyatür Devre Kesici, BQ Serisi, 3 Kutuplu, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€22.39
SIEMENS BQ1B02000S01 Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€242.40
SIEMENS BQ1B020H Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€93.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS BQ1B050H Minyatür Devre Kesici, 50A, 1P, 22kAIC - 240V, Cıvata Bağlantılı
€93.79 / Adet