Siemens Bq2b045 Cıvatalı Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS BQ2B045 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 45A, 2P, 10V'de 240kAIC | CE6LDU

SIEMENS BQ2B045 Kompakt Şalter, 45A, 2P, 10kAIC -de 240V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6LDU Modeli: BQ2B045
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
€56.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper45
çerçeve TipiBQ
Kutup sayısı2
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)5
Gemi uzunluğu (cm)7
Gemi genişliği (cm)10
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Hassas elektrik bileşenlerini korumak için panolarda ve panolarda kullanılan Siemens BQ2B045 kompakt devre kesici
  • Hem anlık hem de gecikmeli koruma sağlamak için termal manyetik gezi
  • Yük merkezlerinde güvenli ve kolay bağlantı için yük tarafı pabuç terminalleri
  • Kolay kurulum için cıvatalı montaj
  • UL standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS BQ1B010 Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.35
SIEMENS BQ1B015 Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€22.39
SIEMENS BQ1B01500S01 Kompakt Devre Kesici, BL Serisi, 1 Kutuplu, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€684.55
SIEMENS BQ1B015H Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€93.79
SIEMENS BQ1B020 Minyatür Devre Kesici, BQ Serisi, 3 Kutuplu, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€22.39
SIEMENS BQ1B02000S01 Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€242.40
SIEMENS BQ1B020H Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€93.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS BQ2B045 Kompakt Şalter, 45A, 2P, 10kAIC -de 240V
€56.06 / Adet