SIEMENS CED6N12 Devre Kesici Muhafazası Ced 125 Amp 600vac 3p
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Muhafazası |
Amper | 125A |
çerçeve Tipi | ÇED |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22 |
Gemi genişliği (cm) | 60 |
HS kodu | 8538903000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00