SIEMENS EB3225F Devre Kesici Muhafazası Qj 225 Amp 240vac 3p
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Muhafazası |
Amper | 225A |
çerçeve Tipi | QJ |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30 |
Gemi genişliği (cm) | 73 |
HS kodu | 8537109050 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00