SIEMENS EB3225S Circuit Breaker Enclosure Qj 225 Amp 240vac 3p
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Muhafazası |
Amper | 225A |
çerçeve Tipi | QJ |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29 |
Gemi genişliği (cm) | 70 |
HS kodu | 8537109050 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00