SIEMENS FD62B250 Devre Kesici, Cıvata Bağlantılı, 250 Amper, 1 Faz, 35V'de 480kAIC
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 250 |
çerçeve Tipi | FD |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 85362090 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00