Siemens Fxd63b175 Cıvatalı Devre Kesici, Sentron Serisi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS FXD63B175 Cıvatalı Devre Kesici, FXD, 175 A, 600 VAC, 3 P, FD Çerçeve | AG8NUB

SIEMENS FXD63B175 Bolt On Devre Kesici, FXD, 175 A, 600 VAC, 3 P, FD Çerçeve

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8NUB Modeli: FXD63B175
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
€1,196.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi35kAIC @ 480V
Amper175A
çerçeve TipiFXD
Kutup sayısı3
UPC783643211261
Gerilim600V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)31.75
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürün Detayı:

  • Aşırı akım yüklerine veya kısa devrelere karşı koruma sağlamak için bir besleme tasarımına sahip Sentron Serisi kompakt tip devre kesici; Sentron panoları ve panoları ile kullanım için ideal
  • Uzun süreli ve anlık akım sınırlama koruması sağlayan, 175 A olarak derecelendirilmiş, birbiriyle değiştirilemeyen termik manyetik açma ünitesi
  • Panel panosunun birden çok bölümünü bağlamak için cıvatalı montaj tasarımı ve yük tarafı pabuç terminalleri
  • Ters besleme uygulamaları için UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiKutup sayısıÜcret
SIEMENS FD62B080 Bolt On Devre Kesici Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS FD62B090 Bolt On Devre Kesici Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS FD62B100 Bolt On Devre Kesici Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS FD62B110 Bolt On Devre Kesici Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS FD62B125 Bolt On Devre Kesici Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS FD62B150 Cıvatalı Devre Kesici Fd 150 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS FD62B175 Bolt On Devre Kesici Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS FXD63B175 Bolt On Devre Kesici, FXD, 175 A, 600 VAC, 3 P, FD Çerçeve
€1,196.36 / Adet