Siemens Gqd121.1p | Aktüatör Torku 20 90 Derece Zamanlama 30 Sn | 2uph7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS GQD121.1P Aktüatör Torku 20 90 Derece Zamanlama 30 San | AC3MFL 2UPH7

SIEMENS GQD121.1P Aktüatör Torku 20 90 Derece Zamanlama 30 Sn

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3MFL Modeli: GQD121.1PÇapraz Referans: 2UPH7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€247.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık-25 ila 130 F
derinlik2-3 / 8 "
Elektrik bağlantıları3 Ft 18 AWG Kurşun
Yükseklik4.75 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi6.5 VA
Honeywell Motorlarının yerini alırMS8105A1008
Şaft TipiVidalı Mil Kaplinini Ayarlayın
Sinyal TürüAÇIK KAPALI
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi90
Zamanlama (Sn.)90
Tork20 In.Lbs.
TipGeri çekme yayı
Gerilim24 AC / DC
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8501106060
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikElektrik bağlantılarıGüç tüketimiŞaft TipiZamanlama (Sn.)GerilimÜcret
SIEMENS GQD221.1U Aktüatör 2 Pozisyon 15 Sn 120v | AE7CRL 5WYD9 GQD221.1U1.5 "-40 ila 158 F2-3 / 4 "Kablo Kanalı Bağlantısı 1/2 "NPT10 VAKendiliğinden Merkezlenen Şaft Kaplini15120 AC€201.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS GQD121.1P Aktüatör Torku 20 90 Derece Zamanlama 30 Sn
€247.77 / Adet