SIEMENS HB3B080 Kompakt Şalter, BQ Serisi, 3 Kutuplu, 80A, 240VAC
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 80 |
çerçeve Tipi | BQ |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7 |
Gemi genişliği (cm) | 10 |
HS kodu | 8536200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00